missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ergodyne™ Arsenal™ Sacs respiratoires
Description
Fabriqués en nylon léger mais robuste de 420 deniers, ces sacs offrent un accès facile à des respirateurs ou de petits outils et sont disponibles en trois styles.
Le sac de taille contient un respirateur à demi-visage et comprend une fermeture à crochet et boucle ajustable ainsi qu’une ceinture de sangle ajustable avec boucle imbriquée.
Les sacs à demi-visage et tout le visage ont une fermeture par crochet et boucle, ainsi que des boucles de ceinture en sangle avec crochet et boucle pour faciliter les enfilements, les enlever et les détacher.
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Sacoche respiratoire intégrale |
| Type de bouchon | Crochet et boucle |
| Matériau | 420D Nylon |
| Modèle | 13181 |
| Comprend | Rabat de couverture |
| Capacité (impériale) | 210 po³. |
| Capacité (métrique) | 3.44 L |
| À utiliser avec (application) | Construction, menuiserie, CVC, conciergerie, industriel, peinture, mines |
| Dimensions (L x l x H) | 10 x 3,5 x 6 po. (25 x 9 x 15 cm) |