missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Finition avec frit fixe de 2 μm pour TSKgel™ colonnes QA ODS-80T, vendu par MilliporeSigma™ Supelco™
Description
- Material: Stainless steel fitting and frit
- Compatibility: TSKgel™ ODS-80Ts QA Column
- Pore Size: 2 μm
- Technique: Suitable for HPLC
Specifications
Specifications
| À utiliser avec | TSKgel™ Colonne QA ODS-80 Ts |
| Granulométrie | 2 μm |
| Taille des pores | Not Applicable |
| Quantité | 1 de chaque |
| Gamme de produit | TSKgel |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Technique | HPLC |
TSKgel est une marque déposée de Tosoh la société