missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Chromolith™ Colonnes HPLC FastGradient RP-18 à extrémité

Numéro de catalogue. M1520070001
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
2 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Diamètre (métrique)
M1520070001 2 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. M1520070001 Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur 1.52007.0001

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

La technologie de silice monolithique brevetée permet des séparations ultra-rapides et robustes à l’aide de systèmes HPLC standards

  • Débit élevé à débits élevés avec une qualité globale exceptionnelle de la colonne
  • Permet la possibilité de gradients d’écoulement
  • Performance de colonne ajoutée par couplage de colonne
  • Une structure monolithique rigide pour une durée de vie plus longue
  • Moins de sensibilité à la matrice

Spécifications

Format de la colonne Colonne
Diamètre (métrique) 2 mm
Longueur (métrique) 50 mm
Granulométrie Monolithe
Taille des pores 130 Å (taille mésopore), 1,5 μm (taille macropore)
Porosité >80%
Quantité 1/Pk.
Surface 300 m²/g
Type d’USP L1
Phase stationnaire C18
Matériau de remplissage Silice
Taux de carbone 18%
Type de colonne Phase inverse
Désactivé Oui
Phase Phase inverse
Type de produit Colonne
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats