missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SHOWA™ Gants jetables en nitrile Eco Best Technology™
Description
- Même performance que les gants jetables en nitrile non-EBT
- Eco Best Technology™ (EBT) a atteint une biodégradation de 82% en 386 jours
- Risque réduit d’allergies
- Ajustement et sensation seconde peau
- Recommandé pour des applications industrielles incluant l’alimentation, la pharmacie, les services publics, la construction, l’agriculture et l’automobile
Compliance
Les données d’essais sont disponibles sur demande.
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | ASTM D5511-18, ASTM D5526 |
| Certifications/Conformité (Europe) | EN 374-2:2003, EN 374-1:2016/Type B, EN 374-5:2016 |
| Applications | Industriel |
| NQA | 1.5 |
| Couleur | Noir |
| Jetable | Usage unique |
| Finition extérieure | Sans texture |
| Sans latex | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Poudré | Powder Free |
| Afficher plus de résultats |