missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK LIFE SCIENCES™ DURAN™ YOUTILITY Bouteilles de laboratoire GL45

Numéro de catalogue. 09841067
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
09841067 500 mL
09841065 125 mL
09841066 250 mL
09841068 1000 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 09841067 Fournisseur DWK LIFE SCIENCES™ Code fournisseur 218814452

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Aider à rendre le travail en laboratoire plus facile, plus sécuritaire, plus économique et amusant

  • Des zones d’adhérence spécialement façonnées des deux côtés de la bouteille pour une manipulation plus facile et sécuritaire
  • L’ouverture ou la fermeture de la bouteille est plus rapide et entièrement compatible avec les fermetures DIN GL 45 et autres accessoires
  • Une forme de bouteille plus YOUTILITY mince permet une utilisation plus optimale de l’espace limité dans les autoclaves et les réfrigérateurs de laboratoire
  • La zone d’étiquetage prédéfinie est compatible avec DURAN™ les étiquettes autocollantes YOUTILITY des bouteilles
  • Le volume nominal est affiché en haut de l’échelle de gradation facile à lire pour une détermination rapide des volumes
  • Des bouteilles de taille séquentielle sont disponibles en quatre volumes
  • Moulé à partir du DURAN™ verre neutre de type 1 de la pharmacopée borosilicate 3.3
  • Code de retrace pour une traçabilité complète du produit
  • Chaque bouteille est fournie comme un système complet, avec un anneau de versement (polypropylène cyan) et un bouchon GL 45 (polypropylène cyan)

Spécifications

Capacité (métrique) 500 mL
Couleur Transparent
Matériau Verre
Stérilité Non-sterile
Bouchon inclus Yes
Graduée Yes
Ouverture Threaded
Hauteur (métrique) 193 mm
Taille de bouchon GL 45
Diamètre (métrique) 78 mm
Autoclavable Autoclavable
Capacité (impériale) 17 oz.
Forme Round
Jetable Reusable
Type de produit Laboratory Bottle
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats