missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Salopette (tous)

Description
Des combinaisons propre-procésées et stériles portées dans des environnements contrôlés protègent contre les particules et autres contaminants.
- Les vêtements sont stérilisés gamma à un SAL de 10-6.
- Les vêtements propres et traités offrent le niveau le plus bas de dégagement de particules dans le DuPont portefeuille de produits
- Les coutures bordées sont recouvertes du tissu du vêtement afin de renforcer la couture et de réduire le risque de pénétration des particules
- La combinaison a des ouvertures élastiques pour un ajustement plus serré au niveau du poignet et de la cheville.
- Col lié pour la perte des particules inférieures
- Fermeture éclair à l’avant pour faciliter l’enfilage et le retirage.
- Traçabilité complète sur tous les vêtements stérilisés avec certificats de stérilité
- Le curseur à verrouillage par broche se bloque en place lorsque les broches du tireur sont enfoncées dans les éléments de la fermeture éclair
Specifications
Specifications
| Type de produit | Combinaisons pour salle blanche |
| Taille | 5X-Grand |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Tyvek |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Single-use |
| Modèle de taille | Non-elastic |
| Modèle de cheville | Élastique recouvert |
| Modèle de manchette | Élastique recouvert |
| Type de col | Col montant |
| Show More |