missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Couvre-bottes de la série 447
Description
Tyvek IsoClean Le tissu est antistatique et à faible tendresse, offrant un excellent barreau pour sécher les particules, les liquides non dangereux et les micro-organismes.
- Intérieur grossièrement texturé pour aider à prévenir les mouvements à l’intérieur
- Les semelles de présélection en PVC offrent une excellente barrière à la pénétration des liquides
- 18 in (45,7 cm) de haut Tyvek avec ouvertures élastiques pour les jambes et les chevilles
- Coutures surjetées
- Blanc
- Disponible propre, traité et stérilisé gamma ou emballé en vrac
Order Info
Les housses propres et stériles sont emballées individuellement dans un sac opaque et placées dans des doublures doubles transparentes en polyuréthane dans une ISO salle blanche de classe 4. Les couvercles en vrac sont emballés en vrac dans des doublures en polyuréthane double transparent.
Spécifications
Spécifications
| Taille | Grand |
| Matériau | Tyvek |
| Sans latex | Oui |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Single-use |
| Stérilité | Non stérile |
| Type de bouchon | Élastique au haut et aux chevilles |
| Type de semelle | Skid-resistant |
| Type de couture | Surjetée |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour offrir une excellente barrière contre les particules sèches, les liquides non dangereux et les micro-organismes |
| Afficher plus de résultats |