missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DuPont™ Tychem™ 10000 Niveau A encapsulé
Description
- Certifié jusqu’en NFPA 1990 (NFPA 1994, Classe 2) édition 2022
- Réalisé dans le , conforme à l’Accord USA de libre-échange nord-américain (ALENA) et à la Loi sur les accords commerciaux (TAA)
- Le design de vêtement encapsulé de niveau A est notre plus haut niveau de protection contre les éclaboussures liquides et les expositions à la vapeur/gaz, tant pour le porteur que pour l’équipement respiratoire
- Les joints doublement scotchés offrent une forte résistance chimique contre les éclaboussures épaisses de liquides. Une couture cousue est recouverte, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du vêtement, d’un matériau compatible résistant aux produits chimiques par une thermoscellation
- Un écran anti-buée élargi offre un large angle de vue de 220 degrés. EX La visière est un stratifié à trois couches composé de PVC de 40 mil/5 mil Teflon™ / 20 mil PVC
- Le design à entrée arrière empêche la fermeture d’éviter un contact direct avec des produits chimiques frontals et permet de changer la bouteille d’air sur SCBA sans enlever tout le vêtement
- Élargi pour accueillir des appareils autonomes de respiration à air (SCBA)
- Fermeture éclair étanchée. Extra long pour améliorer l’ouverture du vêtement et faciliter l’enfilage et le retrait
- Le rabat tempête couvre la fermeture éclair que le porteur peut fixer avec un tissu robuste à crochet et boucle pour éviter toute intrusion à la fermeture éclair
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Jaune lime |
| À utiliser avec (application) | Industrial, Chemical Handling, Emergency Response |
| Matériau | Tychem |
| Taille | 2X-Grand |
| Modèle de cheville | Survops de botte |
| Type de bouchon | Fermeture éclair |
| Hauteur (impériale) | 6 pieds. 3 po. jusqu’à 6 pieds. 5 po |
| Type de produit | Encapsulated Level A Suit |
| Type de couture | Coutures scellées |
| Tour de poitrine (impériale) | 31,5 po. |