missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DuPont™ Tychem™ Salopette encapuchonnée 4000

Numéro de catalogue. 19822503
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille:
2X-Grand
3X-Grand
Hauteur (impériale):
6 à 6,4 pi.
6,2 à 6,4 pi.
Hauteur (métrique):
1,82 à 1,95 m
1,88 à 1,95 m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Taille Hauteur (impériale) Hauteur (métrique)
19822503 3X-Grand 6,2 à 6,4 pi. 1,88 à 1,95 m
19822502 2X-Grand 6 à 6,4 pi. 1,82 à 1,95 m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les vêtements faits de Tyvek™ ne doivent pas être utilisés autour de la chaleur, des flammes, des étincelles ou dans des environnements potentiellement inflammables ou explosifs.
Numéro de catalogue. 19822503 Fournisseur DuPont™ Code fournisseur SL128TWH3X000600

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les vêtements faits de Tyvek™ ne doivent pas être utilisés autour de la chaleur, des flammes, des étincelles ou dans des environnements potentiellement inflammables ou explosifs.

Protège contre une gamme de produits chimiques dans divers secteurs

  • La fermeture éclair est équipée d’un coulisseur semi-automatique permettant à celui qui tire de rester en position fermée et verrouillée
  • Répond aux exigences de l’industrie américaine pour la pénétration sanguine (ASTM F1670) et virale (ASTM F1671), protégeant contre plusieurs risques d’exposition aux agents pathogènes transmissibles par le sang.
  • Les jointures rubanées offrent une forte résistance chimique aux éclaboussures épaisses de liquides. Une couture cousue est recouverte d’une bande de matériau compatible résistant aux produits chimiques grâce à un thermoscellant.
  • Capuche attachée adaptée au respirateur avec élastique autour de l’ouverture du visage, conçue pour couvrir le cou et le menton et s’ajuster autour du masque respiratoire
  • Fermeture éclair solide pour une fermeture solide et flexible
  • La rabat de tempête couvre la fermeture éclair qui peut être scellée par le porteur avec une bande adhésive pour éviter toute intrusion à la fermeture éclair
  • Ouverture élastique pour un ajustement plus serré aux poignets
  • Chaussettes intégrées composées de tissu de vêtement
  • Les rabats attachés sont conçus pour couvrir le haut des bottes afin d’aider à réduire le risque d’intrusion de liquide
  • Fabriqué selon des spécifications ne contenant pas de latex de caoutchouc naturel

Order Info

La série 19-130-1 est fabriquée aux États-Unis.

†Les bas attachés doivent être portés à l'intérieur des bottes protectrices chimiques de l'utilisateur. Le cache-éclaboussure du coffre ajoute une protection supplémentaire. Ces chaussettes attachées n’ont pas une durabilité ou une résistance au glissement adéquates pour être portées comme couverture extérieure de chaussures.

Spécifications

Type de produit Chemical Protective Clothing
Taille 3X-Grand
Sexe Unisexe
Matériau Tychem
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Modèle de taille Non-elastic
Modèle de cheville Élastique, Chaussettes attachées
Modèle de manchette Élastique
Type de col Avec capuchon
Type de cagoule Face élastique attachée
Type de bouchon Fermeture éclair
Type de couture Coutures scellées
Stérilité Non-sterile
Résistance Chemicals, Non-toxic Particulates
Certifications/Conformité ASTM D1777
Aperçu général Saranex™ Film 23-P laminé sur Tyvek™ tissu
Tour de poitrine (impériale) 48,25 à 51,75 po.
Taille (impériale) d’entrejambe 32,5 po.
Tour de poitrine (métrique) 122,55 à 131,44 cm
Taille (métrique) d’entrejambe 82.55 cm
Épaisseur 0.3 mm
À utiliser avec (application) Mélange chimique, remédiation dangereuse, intervention médicale d’urgence, pulvérisation de peinture et environnements nucléaires
Longueur (impériale) de manche 39,75 pouces.
Longueur (métrique) de manche 100.96 cm
Largeur (impériale) de poitrine 30,75 pouces.
Hauteur (impériale) 6,2 à 6,4 pi.
Hauteur (métrique) 1,88 à 1,95 m
Poids (impériale) 0.22 lb.
Poids (métrique) 0.1 kg
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats