missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DuPont™ ProShield™ 70 couvre-chaussures

Numéro de catalogue. 19715317
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (impériale):
8 in
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Hauteur (impériale)
19715317 8 in
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 19715317 Fournisseur DuPont™ Code fournisseur P3450SGY000200LG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les couvre-chaussures grises sont fabriquées avec un substrat en polypropylène spunbondé recouvert d’un film de polyéthylène à faible densité pour une meilleure résistance au dérapage et des performances de barrière.

  • 8,25 po. Couvre-chaussure haute avec haut élastique
  • Matériau antidérapage pour les housses de chaussures/bottes afin d’aider à prévenir les glissades
  • Offre une protection contre les éclaboussures liquides non dangereuses
  • Fabriqué selon des spécifications ne contenant pas de latex de caoutchouc naturel
  • Taille unique convenant à la plupart
  • Répond aux exigences de l’industrie américaine pour la pénétration sanguine (ASTM F1670) et virale (ASTM F1671), protégeant contre plusieurs risques d’exposition aux agents pathogènes transmis par le sang

Spécifications

Taille Universel
Matériau ProShield
Sans latex Yes
Revêtement LDPE
Couleur Gris
Jetable LDPE
Stérilité Non-sterile
Type de bouchon Cheville élastique
Type de semelle Antidérapant
Type de couture Surjetée
Épaisseur 12 mil (0,30 mm)
Longueur (impériale) 5 po
Longueur (métrique) 12.7cm
Hauteur (impériale) 8 in
Hauteur (métrique) 20.32 cm
Résistance Dry Particulates
Type de produit Couvre-bottes
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats