missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ Drying Column with Frit
Fill columns with appropriate adsorbents when cleaning or drying environmental samples for pesticide or priority pollutant analyses
$118.11 - $153.21
Spécifications
| For Use With (Application) | US EPA Protocol |
|---|---|
| Type | Drying Column with Frit |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Diameter (Metric) Outer | Prix | Quantity & Availability | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Diameter (Metric) Outer | Prix | Quantity & Availability | |||||
|
111011341
|
MilliporeSigma™ Supelco™
64749 |
10 mm |
chaque for $118.11
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
|
111011094
|
MilliporeSigma™ Supelco™
64751 |
22 mm |
chaque for $153.21
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
||||
Specifications
| US EPA Protocol | |
| Drying Column with Frit |