missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Évier en résine époxy Drop In conforme à l’ADA

Numéro de catalogue. 06000458
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profondeur (impériale) de réservoir:
4,8 po.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Profondeur (impériale) de réservoir
06000458 4,8 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 06000458

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Ces éviers en résine époxy Drop In sont chimiquement résistants, ont des coins encastrés et sont inclinés vers le drain.

  • Tous les éviers sont en résine époxy noire
  • Les éviers à insertion intégrée peuvent être convertis en éviers sous-montés, mais des supports pour éviers d’armoire seront nécessaires

Spécifications

Couleur Noir
Matériau Résine époxy
Catégorie Évier à encastrement
Comprend Queue de queue et passoire
Nb de compartiments 1
Longueur (impériale) 25 po.
Longueur (métrique) 63.5 cm
Largeur (impériale) 15 in
Largeur (métrique) 38.1 cm
Hauteur (impériale) 10 in
Hauteur (métrique) 25.4 cm
Profondeur (impériale) de réservoir 4,8 po.
Profondeur (métrique) 12.2 cm
Poids (impériale) 60 lb.
Poids (métrique) 21.3 kg
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats