missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Blouses de laboratoire jetables

Description
- Poignets élastiques
- Col rabaissé
- Fermeture par crochet et boucle
Specifications
Specifications
| Type de produit | Blouse de laboratoire usage général |
| Taille | X-Grand |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Polypropylène |
| Couleur | Blanc |
| Type de bouchon | Auto-agrippante |
| Modèle de manchette | Élastique |
| Jetable | Usage unique |
| Stérilité | Non stérile |
| Type de collier | Baisser le volume |
| Show More |