missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ DNAPac™ Colonnes HPLC oligonucléotides PA200
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. DX063000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
150 mm
250 mm
Diamètre (métrique):
4 mm
4.6 mm
22 mm
Granulométrie:
4 μm
8 μm
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Granulométrie
DX063000 250 mm 4 mm 8 μm
DX062998 50 mm 4 mm 8 μm
DX082510 250 mm 4.6 mm 4 μm
DX082509 150 mm 4.6 mm 4 μm
DX082508 50 mm 4.6 mm 4 μm
DXSP6734 250 mm 22 mm 8 μm
088780 50 mm 22 mm 8 μm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Numéro de catalogue. DX063000 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 063000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    $4,055.92
    $3,081.85 / chaque

    Économisez $974.07

    24.0 % de rabais Les écarts et divulgations suivants peuvent entraîner des prix inférieurs aux rabais indiqués, sans toutefois entraîner de réductions de prix supplémentaires : Le prix affiché reflète une réduction promotionnelle temporaire. Aucun achat additionnel ni engagement commercial n’est requis pour bénéficier du prix réduit. Le prix peut être modifié en tout temps. Le prix promotionnel est valide uniquement pour les commandes en ligne. Votre tarification contractuelle peut différer. D’autres exclusions peuvent s’appliquer.
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Profitez d’un fort échange d’anions pour une analyse à haute résolution et la purification des oligonucléotides synthétiques avec Thermo Scientific™ DNAPac™ des colonnes HPLC à oligonucléotides PA200.

Profitez d’un fort échange d’anions pour une analyse à haute résolution et la purification des oligonucléotides synthétiques avec Thermo Scientific™ DNAPac™ des colonnes HPLC à oligonucléotides PA200.

  • Atteindre la résolution n, n-1 pour les oligonucléotides
  • Résoudre les oligonucléotides avec des structures secondaires
  • Pureté du phosphorothioate par test
  • Contrôle de la sélectivité avec pH éluent, sel et solvant
  • Résoudre l'ARN avec des liens aberrants (2' – 5') par rapport à l'ARNS normal

Spécifications

Format de la colonne Colonne analytique
Diamètre (métrique) 4 mm
Débit 1,2 ml/min
À utiliser avec Système en titane UltiMate 3000
Longueur (métrique) 250 mm
Pression maximale 4000 psi (275 bar)
Compatibilité avec les phases mobiles pH de 2 à 12,5, 100% compatible avec les solvants organiques courants, éluents sous forme ionique : chlorure, perchlorate
Granulométrie 8 μm
pH 2,5 à 12,5
Taille des pores Non poreux
Quantité À l’unité
Température 85 °C
Phase stationnaire Ammonium quaternaire
Gamme de produit DNAPac
Matériau de remplissage Polymère sphérique, non poreux
Type de colonne Échange d’ions
Phase Échange d’ions
Technique Bio-LC
Caractéristiques vertes Emballés de façon responsable
Type de produit Colonne analytique
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Période de garantie limitée : Sous réserve de toutes les exigences et exclusions de garantie énoncées dans nos conditions générales de vente, ce produit est garanti à compter de la date d’expédition et pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours par la suite. Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.