missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Salopette Série 180, capot attaché

Description
IsoClean protège contre les micro-organismes et les particules.
- Le procédé de filage crée une barrière contre les particules, les micro-organismes et les liquides non dangereux
- Dispersion de particules de niveau inférieur
- Recyclable
- Coutures surjetées
- Capot standard
- Poignets et chevilles élastiques
- Fermeture éclair
- Utilisation dans des environnements contrôlés avec des normes élevées pour le contrôle de la contamination par particules et microbiologiques
- Pharmaceutique, biotechnologie, dispositifs médicaux, environnements électroniques
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Combinaisons pour salle blanche |
| Taille | 3X-Grand |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Tyvek |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Modèle de taille | Non-elastic |
| Modèle de cheville | Élastique |
| Modèle de manchette | Élastique |
| Type de col | Hooded |
| Afficher plus de résultats |