missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(Difluorométhyl)benzène 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (Difluoromethyl)benzene |
| Couleur | Jaune |
| Point d’ébullition | 135 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 2920 |
| Poids de formule | 128.12 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |