missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Difco™ Soytone
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. B12489
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
10 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B12489 10 kg
212488 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B12489 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 212489

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Une digestion enzymatique du soja.

  • Un profil de glucides alternatif aux suppléments de levure pour les processus cellulaires des mammifères, tels que CHO
  • Fortes concentrations de vitamines et de glucides
  • Conservez dans des conditions fraîches et sèches dans des contenants bien scellés entre 2 °C et 25 °C

Spécifications

Contenu et stockage Conditions de conservation : 2°C à 25°C. Conserver au frais et au sec dans des contenants bien fermés.
Type de culture Mammifères, insectes, micro-organismes
Forme Poudre
Type de produit Supplément de levure
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
Gamme de produit Difco
Quantité 10 kg
Sources Sans origine animale