missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Top Dog Manufacturing Tablier en polyuréthane découpé sous pression
Description
- Polyuréthane 100% pur - Éther
- Léger et confortable
- Propriétés antimicrobiennes améliorées – La moisissure ne se développera pas sur ce matériau
- Lavable à la machine et lavage sécuritaire à 82 °C (180 °F)
- Conformes à la CFIA, FDA/USDA et à l’UE
- 100% résistant aux graisses animales, aux dégraissants, aux produits chimiques de nettoyage et à l’eau – en plus de bien d’autres fluides et produits chimiques
- 100% recyclable
- Longueur mesurée du bas de l’ouverture du cou jusqu’au bas du tablier
Spécifications
Spécifications
| Taille | Universel |
| Matériau | Polyuréthane éther |
| Couleur | Bleu royal |
| Jetable | Réutilisable |
| Type de bouchon | Attaches à la taille |
| Stérilité | Non stériles |
| Structure | Découpé |
| Finition | Lisse |
| Sans latex | Oui |
| Nb de poches | Aucun |
| Afficher plus de résultats |