missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dichlorométhane (stabilisé avec du 2-méthyl-2-butène) 99,5+%. TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Dichloromethane (stabilized with 2-Methyl-2-butene) [for HPLC Solvent] |
| Point de fusion | -97 °C |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 39 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 1593 |
| Poids de formule | 84.93 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,5% (GC) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0036 |
| RTECSNumber | PA8050000 |
| TSCA | Oui |