missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Superior Glove™ Dexterity™ Gants à arc électrique résistants au feu avec paume en néoprène - calibre 13
Description
- Le fil d’ingénierie mélange des fibres d’aramide avec une variété de fibres solides et intrinsèquement résistantes au feu pour une protection contre les éclairs d’arc
- La coquille tricotée de calibre 13 augmente la dextérité et le mouvement de la main
- Le revêtement de palme en néoprène améliore la prise humide/sèche, ses propriétés de résistance au feu et offre une résistance à l’huile
- Les tests d’arc électrique ont placé ces gants au niveau 2, avec une valeur de performance thermique à l’arc (ATPV) de 11 cal/cm2
- Les gants sont traités avec Ultra-Fresh pour atteindre un état antimicrobien de 99,9%
- Compatible avec l’écran tactile
Spécifications
Spécifications
| Niveau de résistance à l'abrasion (ANSI) | ANSI 4 |
| Arcs électriques | Niveau 2 |
| Matériau de revêtement | Néoprène |
| Couleur | Gris |
| Indice de résistance aux coupures | ANSI A4 |
| Matériau | Fibre d’aramide |
| Type de produit | Gants Arc Flash |
| Taille | 11 |
| À utiliser avec (application) | Services publics, industrie pétrochimique, pétrole et gaz |
| Type de manchette de gant | Tricot |
| Afficher plus de résultats |