missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3M™ Dispositif de sauvetage et de descente DBI-SALA™ Rollgliss™ R550

Numéro de catalogue. 19070833
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
150 ft.
200 ft.
Poids (impériale):
15.8 lb.
17.7 lb.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (impériale) Poids (impériale)
19070833 200 ft. 17.7 lb.
19070807 150 ft. 15.8 lb.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 19070833 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100225832

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Offre le choix entre un sauvetage en descente contrôlée, une évacuation ou la polyvalence d’un sauvetage assisté avec capacités de levage.

  • Sauvetage d’urgence et évacuation à partir d’une grande variété de zones de travail surélevées
  • Descente entièrement automatique et contrôlée
  • La conception bidirectionnelle permet plusieurs sauvetages
  • Roue de sauvetage intégrée
  • Conception compacte et légère
  • Construction à haute résistance à la corrosion
  • Oreilles en corde intégrées
  • Conception à double frein
  • Équipé de i-Safe™
  • Le kit contient aussi 4 pieds. Écharpe d’ancre (1,2 m), deux mousquetons et un sac de transport

Spécifications

Certifications/Conformité ANSI Z359.4, OSHA 1926.502, OSHA 1910.66
Capacité (métrique) 1 Personne = 59 à 141 kg, 2 Personne = 59 à 282 kg
Matériau Kernmantle, Polyester tressé, Nylon Filament
Comprend Kit de sauvetage et de descente avec roue de sauvetage, 4 pieds. Écharpe d’ancre (1,2 m), 2 mousquetons et sac de transport
Capacité (impériale) 1 Personne = 130 à 310 lb./2 Personne = 130 à 620 lb.
À utiliser avec (application) Construction, industrie générale, mines, pétrole et gaz, services publics, énergie éolienne
Largeur (métrique) Corde de sécurité de 9,5 mm en kernmantle
Couleur Jaune
Type de produit Dispositif de sauvetage et de descente
Longueur (métrique) 61 m
Poids (impériale) 17.7 lb.
Longueur (impériale) 200 ft.
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats