missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ CTS™ NK-Xpander™ Moyens

Numéro de catalogue. p-7221875
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
5 L
10 L
20 L
Format:
BPC
BPC, supplément en sac (100 mL)
Flacon
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Format
A5019001 500 mL Flacon
A5019002 5 L BPC
A5019005 5 L BPC, supplément en sac (100 mL)
A5019003 10 L BPC
A5019004 20 L BPC
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. A5019001 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A5019001

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CTS NK-Xpander Le milieu est spécifiquement formulé pour une expansion supérieure des cellules naturelles tueuses humaines (hNK) destinées aux applications de thérapie cellulaire.

Gibco CTS NK-Xpander Le milieu est spécifiquement formulé pour une expansion supérieure des cellules naturelles tueuses humaines (hNK) destinées aux applications de thérapie cellulaire. Lorsque les cellules hNK sont enrichies à partir de cellules mononucléaires du sang périphérique humain (hPBMC) et développées dans un système sans alimentation utilisant CTS NK-Xpander un milieu complété avec 5% de sérum hAB et 500U/mL d’IL-2, ≥90% des cellules hNK générées maintiennent l’expression des marqueurs de surface CD56+/CD16+/CD3. De plus, ces cellules hNK démontrent la dégranulation et la destruction des cellules cancéreuses K562 lorsqu’elles sont dilatées dans CTS NK-Xpander le milieu.

Potentiel d’expansion supérieur

CTS NK-Xpander Le milieu est capable de produire un rendement élevé de cellules hNK sans avoir besoin de cellules nourrisses, offrant une expansion robuste des cellules hNK enrichies à partir de hPBMC provenant de donneurs qualifiés au jour 14 à 15, contrairement aux autres options de milieu. Les cellules maintiennent l’expression des marqueurs de surface CD56+/CD16+/CD3 et démontrent des capacités cytolytiques lorsqu’elles sont dilatées dans CTS NK-Xpander le milieu.

Fabriqué pour des applications de thérapie cellulaire

CTS NK-Xpander Le milieu est fabriqué sans cytokines ni facteurs de croissance afin de permettre une flexibilité quant à l’application prévue. Le milieu n’inclut pas de composants d’origine humaine ou animale; cependant, une supplémentation avec un sérum hAB est recommandée pour obtenir de meilleurs résultats.

CTS Qualité

Gibco CTS Les produits suivent USP <1043 > matériaux auxiliaires pour les produits cellulaires, géniques et tissulaires dans le cadre des responsabilités applicables à un fournisseur. * Des documents tels que des déclarations d’utilisation prévue spécifiques, une traçabilité complète de la documentation et un accès pratique à notre dossier maître des médicaments (DMF) sont disponibles pour appuyer votre dépôt réglementaire.

Les produits sont fabriqués sur un site qui utilise des méthodes et des contrôles conformes aux cGMP pour les dispositifs médicaux, 21 CFR Partie 820. Nos sites de fabrication enregistrés auprès de la FDA sont ISO certifiés 13485.

Compatibilité des systèmes fermés

CTS NK-Xpander Medium est disponible en formats bouteilles de 500 mL et sacs de 5 L pour un développement pratique des procédés et une montée à l’échelle de la fabrication en systèmes fermés. La chambre du conteneur bioprocédé 5-L est construite à partir de Aegis film 5-14 et comprend des tubes en PVC stériles, soudables, sans DEHP avec verrouillage Luer et C-Flex™ des tubes avec MPC connecteur rapide, offrant des options de connexion polyvalentes pour votre processus de fabrication, incluant la compatibilité avec le CTS Rotea système de centrifugation à contre-courant.

*D’autres aspects du USP <1043 > relèveront de l’évaluation de l’utilisateur final. Thermo Fisher Scientific ne peut pas satisfaire USP <à la norme 1043 > concernant l’application et les aspects spécifiques à la thérapie (par exemple, l’évaluation résiduelle et le retrait de la MA).

Spécifications

Type de cellules Cellules tueuses naturelles (NK)
Forme Liquide
Type de produit Milieu de culture cellulaire
Taux de sérum Sans sérum
Stérilité Filtré stérile
À utiliser avec (application) Recherche, développement et fabrication en thérapie cellulaire et génique
Qualité de fabrication ISO 13485, MDSAP, enregistré auprès de la FDA, 21 CFR 820
Quantité 500 mL
Shipping condition (Condition d'expédition) Basal : Ambiant, Supplément : Glace sèche
Format Flacon
Contenu et stockage • Milieu basal : Conserver à 2 °C à 8 °C et protéger de la lumière.
• Supplément : Conserver à -20 °C et protéger de la lumière.
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Pour la recherche ou la fabrication de produits à base cellulaire, génétique ou tissulaire. ATTENTION : Pas destiné à être administré directement aux humains ou aux animaux.