missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Gants cryo - Longueur des poignets

Numéro de catalogue. 15466307
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille:
Petit
Moyen
Grand
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Taille
15466307 Moyen
15466306 Petit
15466308 Grand
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 15466307 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 189574

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Manipulez en toute sécurité les échantillons provenant d’un stockage ultra-bas et cryogénique avec ces gants cryogéniques qui offrent un haut niveau de protection thermique.

  • Protection confortable, légère et respirante
  • Boucles de déverrouillage latéral pour un allumage/enlèvement rapide
  • Disponibles en une diversité de tailles

Certifications

CE Cat. III : EN 511, EN 388, EN ISO 21420

Spécifications

Certifications/Conformité CE Cat. III : EN 511, EN 388, EN ISO 21420
Aperçu général Longueur du poignet
Couleur Bleu
Taille Moyen
À utiliser avec (application) Manipulation d’échantillons provenant d’un stockage à très basse température et cryogénique
Longueur (impériale) 30,48 cm (12 po)
Longueur (métrique) 30.5 cm