missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tempshield™ Cryo-Gloves™ Gants cryogéniques roses imperméables jusqu’au coude

Numéro de catalogue. 19230260
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille:
Petit
Moyen
Grand
Très grand
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Taille
19230260 Très grand
19230257 Petit
19230258 Moyen
19230259 Grand
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Ce n’est pas pour l’immersion dans de l’azote liquide, ni près de flammes nues, ni dans des zones dangereuses où l’inflammation pourrait se produire.
Numéro de catalogue. 19230260 Fournisseur Tempshield™ Code fournisseur PEBXLWP

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Ce n’est pas pour l’immersion dans de l’azote liquide, ni près de flammes nues, ni dans des zones dangereuses où l’inflammation pourrait se produire.

Une doublure mince, sans couture, 100% imperméable, protège contre les éclaboussures et les éclaboussures. Des matériaux à la fine pointe de la technologie et une construction multicouche offrent une protection cryogénique pour des applications ultra-froides allant jusqu’à -196 °C (-320 °F).

Une doublure mince, sans couture, 100% imperméable, protège contre les éclaboussures et les éclaboussures. Des matériaux à la fine pointe de la technologie et une construction multi-couches offrent une protection cryogénique pour des applications ultra-froides allant jusqu’à -196 °C (-320 °F).

  • Protection cryogénique pour les applications ultra-froides jusqu’à -196 °C (-320 °F)
  • Une doublure mince, sans couture, 100% imperméable, protège contre les éclaboussures et les éclaboussures
  • Des matériaux à la fine pointe de la technologie et une construction multicouche permettent un niveau maximal de protection thermique, de flexibilité et de dextérité
  • La doublure thermique haute performance évacue l’humidité des mains pour maintenir le confort sur de longues périodes d’usure
  • Idéal pour les applications où la fonction est importante et la sécurité est cruciale
  • Pas destiné à l’immersion dans de l’azote liquide ou d’autres liquides cryogéniques

Spécifications

Certifications/Conformité (Europe) EN 420, EN 511
Aperçu général Longueur du coude
Couleur Rose
Finition extérieure Grip Pattern
Main Spécifique
Matériau Tissu
Type de produit Gants cryogéniques imperméables
Taille Très grand
Norme EN388 Oui
À utiliser avec (application) Distribution/transfert de liquides cryogéniques, extraction d’échantillons de liquides cryogéniques et ouverture des contenants cryogéniques avec risque d’exposition à des liquides ou éclaboussures
Séries Cryo-Gloves™
Température (impériale) min. -320 °F
Température (métrique) minimale -196 °C
Longueur (impériale) 17,3 à 19,8 po.
Longueur (métrique) 44 à 50 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats