missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AlphaProTech™ Critical Cover™ SureGrip™ Couvre-chaussure
Description
- Éprouvés sur le marché, les SureGrip couvre-chaussures se sont imposées comme les couvre-chaussures de choix pour une grande variété de surfaces de plancher et dans de nombreuses applications différentes
- Alliant durabilité et propreté à des propriétés antidérapantes exceptionnelles, SureGrip vous obtenez un mélange de performances inégalées et de valeur globale
- Cette housse antidérapante a des coutures serrées, emballée en vrac sans sac ni doublure de carton, est blanche et universelle
Spécifications
Spécifications
| Taille | 2X-Grand |
| Matériau | Polyéthylène, Polypropylène, Polypropylene |
| Sans latex | Oui |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Usage unique |
| Stérilité | Non stérile |
| Type de bouchon | Cheville élastique |
| Type de semelle | Antidérapant |
| Résistance | Particules sèches, Terre, Grime |
| Type de produit | Couvre-chaussures |
| Afficher plus de résultats |