missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
AlphaProTech Critical Cover™ ComforTech™ Salopettes
Description
Le matériau dissipe rapidement la vapeur et la chaleur à un niveau microscopique, ce qui aide à garder le porteur frais et confortable tout au long de la journée de travail.
- Le matériau possède des propriétés de dissipation statique
- Présente un nombre de particules ultra-faible et une efficacité de filtration de 99,9%
- Barrière fluide et particulaire
- Coutures surjetées
- Sans latex
- Blanc
Specifications
Specifications
| Type de produit | Combinaisons pour salle blanche |
| Taille | Moyen |
| Matériau | Tissu composite microporeux |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Modèle de cheville | Élastique |
| Modèle de manchette | Élastique |
| Type de bouchon | Fermeture éclair |
| Type de couture | Surjetée |
| Stérilité | Non stériles |
| Show More |