missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AlphaProTech Critical Cover™ ComforTech™ Salopettes

Numéro de catalogue. 19161902B
Modifier l'affichage
Click to view available options
Aperçu général:
Capuche élastique, poignet avec bottes attachées AquaTrak™ et cheville
Poignet et cheville élastiques
Poignet, cheville et dos élastiques, bottes attachées AquaTrak™
Taille:
Petit
Moyen
Grand
X-Grand
2X-Grand
3X-Grand
4X-Grand
5X-Grand
6X-Grand
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Aperçu général Taille
19161902B Poignet et cheville élastiques Moyen
19165678 Poignet, cheville et dos élastiques, bottes attachées AquaTrak™ Grand
19811005 Capuche élastique, poignet avec bottes attachées AquaTrak™ et cheville 5X-Grand
191304225 Capuche élastique, poignet avec bottes attachées AquaTrak™ et cheville Moyen
191304226 Capuche élastique, poignet avec bottes attachées AquaTrak™ et cheville Grand
19161902D Poignet et cheville élastiques X-Grand
19165677 Poignet, cheville et dos élastiques, bottes attachées AquaTrak™ Moyen
19165680 Poignet, cheville et dos élastiques, bottes attachées AquaTrak™ 2X-Grand
19161902C Poignet et cheville élastiques Grand
19161902H Poignet et cheville élastiques 5X-Grand
191304229 Capuche élastique, poignet avec bottes attachées AquaTrak™ et cheville 3X-Grand
19161902A Poignet et cheville élastiques Petit
19161902E Poignet et cheville élastiques 2X-Grand
19165682 Poignet, cheville et dos élastiques, bottes attachées AquaTrak™ 4X-Grand
191304230 Capuche élastique, poignet avec bottes attachées AquaTrak™ et cheville 4X-Grand
19161902G Poignet et cheville élastiques 4X-Grand
19161902F Poignet et cheville élastiques 3X-Grand
19165683 Poignet, cheville et dos élastiques, bottes attachées AquaTrak™ 5X-Grand
191304227 Capuche élastique, poignet avec bottes attachées AquaTrak™ et cheville X-Grand
191304228 Capuche élastique, poignet avec bottes attachées AquaTrak™ et cheville 2X-Grand
191694034 Poignet et cheville élastiques 6X-Grand
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Numéro de catalogue. 19161902B Fournisseur AlphaProTech Code fournisseur CV J4022 2

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Un matériau microporeux léger et durable offre une protection contre les particules, les produits biologiques et les fluides dans les environnements contrôlés. Disponible en 3 styles différents.

Le matériau dissipe rapidement la vapeur et la chaleur à un niveau microscopique, ce qui aide à garder le porteur frais et confortable tout au long de la journée de travail.

  • Le matériau possède des propriétés de dissipation statique
  • Présente un nombre de particules ultra-faible et une efficacité de filtration de 99,9%
  • Barrière fluide et particulaire
  • Coutures surjetées
  • Sans latex
  • Blanc

Spécifications

Type de produit Combinaisons pour salle blanche
Taille Moyen
Matériau Tissu composite microporeux
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Modèle de cheville Élastique
Modèle de manchette Élastique
Type de bouchon Fermeture éclair
Type de couture Surjetée
Stérilité Non stériles
Aperçu général Poignet et cheville élastiques
Sans latex Oui
Tour de poitrine (impériale) 24,25 pouces.
Taille (impériale) d’entrejambe 28,5 po.
Tour de poitrine (métrique) 61.595 cm
Taille (métrique) d’entrejambe 72.39 cm
À utiliser avec (application) Pour une utilisation dans des environnements contrôlés et pour bloquer les particules, les produits biologiques et les fluides avec une efficacité de filtration de 99,9%
Longueur (impériale) de manche 34 in
Longueur (métrique) de manche 86.36 cm
Modèle ComforTech™
Classe de salle blanche Classe 10-100 000 (ISO 4-8)
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats