missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ Crimp Top Vial Convenience Kit
Convenience pack with crimp top vial
$67.30
Spécifications
| Diameter (Metric) Opening | 12 mm |
|---|---|
| Diameter (Metric) Inner | 6 mm |
| Color | Silver, Red |
| Volume (Metric) | 2 mL |
| Height (Metric) | 32 mm |
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Material | No. per Pack | Prix | Quantity & Availability | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numéro de catalogue | Numéro du manufacturier. | Material | No. per Pack | Prix | Quantity & Availability | ||||
|
111011780
|
MilliporeSigma™ Supelco™
SMGA27239 |
Clear Glass, PTFE, Rubber Aluminum Seal, Aluminum (Seal) | 100 |
chaque for $67.30
|
|
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
|
|||
Description
- Convenience Packs
- Vials and SealsMulti-pack combinations of 2mL large opening vials
- 11 mm PTFE/red rubber aluminum seals.
Spécifications
| 12 mm | |
| Silver, Red | |
| 32 mm |
| 6 mm | |
| 2 mL |