missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Corning™ Solution d’acides aminés MEM
Description
(Ceci est un remplacement suggéré pour le 25-030-CIR.)
Spécifications
Spécifications
| Content And Storage | 2° à 8 °C |
| Form | Liquide |
| Product Type | Supplément d’acides aminés |
| Sterility | Filtré stérile |
| Format | Bouteille en plastique |
| pH | 1,5 à 0,5 |
| Quantity | 6 x 100 mL |