missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Superior Glove™ Contender™ Manchon A4 coupé et ignifuge
Description
- Retardateur de flamme
- Les brassards élastiques STAYZ-UP™ maintiennent les manches en place pour une couverture complète des bras
- Entièrement lavable (éviter l’eau de Javel)
- Adapté pour contourner les étincelles dans les applications de soudure par points et plus encore grâce aux fibres d’aramide noir et au mélange modacrylique
Spécifications
Spécifications
| Taille | Très grand |
| Structure | Tricote sans couture |
| Matériau | HPPE |
| Couleur | Noir |
| Stérilité | Non stérile |
| Jetable | Réutilisable |
| Sans latex | Non |
| Longueur (impériale) | 16 in |
| Longueur (métrique) | 40.64 cm |
| Largeur (impériale) | 4,25 po |
| Afficher plus de résultats |