missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Contec™ Lunettes irradiées gamma

Description
- Taille unique convenant à la plupart
- L total x Largeur x Épaisseur : 7,5 x 3,5 x 3 po.
- Des ajustements sur la plupart des lunettes à correction
- Respecte ANSI les codes Z87.1-2003 et CSA
- Un seul polybag et irradié avec une dose gamma spécifiée de 25-50 kGy
- Les lunettes de style unisex ont un bandeau ajustable et un revêtement anti-buée
- La lentille en polycarbonate est transparente, entourée d’un cadre en PVC avec des évents directs de chaque côté
- Destiné à un usage unique
Spécifications
Spécifications
| Revêtement de la lentille | Antibuée |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Lunettes de salle blanche |
| Quantité | 50/Cs. |
| Taille | Taille unique |
| Modèle | Unisexe |
| Jetable | Usage unique |
| Matériau de la lentille | Polycarbonate |
| Matériau du cadre | PVC |