missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OHAUS™ Conductivity Standards

Measure the ability of an electrolyte solution to conduct electricity.

Spécifications

Boiling Point ∼100°C
Capacity (English) 8.45 oz.
Capacity (Metric) 250 mL
Color Clear, Colorless
For Use With (Equipment) Conductivity Sensor
voir les spécifications

Produits 2
Numéro de catalogue Numéro du manufacturier. Conductivity Prix Quantity & Availability  
Numéro de catalogue Numéro du manufacturier. Conductivity Prix Quantity & Availability  
01922076
Afficher les documents Détails de la promotion
OHAUS™
30100442
84 μS/cm N/A
Il en reste null
 
01922077
Afficher les documents Détails de la promotion
OHAUS™
30100443
1413 μS/cm N/A
Il en reste null
 
Description

Description

  • 250 mL Solution
  • Available in values of 84 μs/cm, 1413 μs/cm and 12.88 μs/cm

Extremes of temperature and direct sunlight should be avoided.

Spécifications

Spécifications

∼100°C
250 mL
Conductivity Sensor
∼6
8.45 oz.
Clear, Colorless
Conductivity Standards
Completely Miscible
Videos
FDS
Documents

Documents