missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Wells Lamont Industrial Chaussette de compression
Description
- Chaussette de compression
- 96% polyester / 4% spandex
- Construction des orteils et talons
- 25 mmHg
- Pays de fabrication USA
Spécifications
Spécifications
| Taille | Petits |
| Matériau | Polyester, Spandex |
| Couleur | Blanc |
| Type de produit | Chaussettes |