missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Raccord d’eau froide pour hotte à vapeur avec disjoncteur à vide
Description
- Ces raccords de télécommande avec vannes à aiguille se composent d’une vanne à angle en laiton avec un siège remplaçable, d’une bride de panneau en laiton en nylon codée par couleur avec un col de poule, un ensemble de tige de commande à distance avec une bride en plastique et un tétine de réservoir, un écrou de verrouillage et une rondelle.
- Les installations sont expédiées en lâche pour être installées sur le chantier par des métiers mécaniques.
Spécifications
Spécifications
| Code couleur | Vert |
| Matériau | Laiton revêtu d’époxy |
| Catégorie | Ensemble de plomberie pour service d’eau froide |
| Débit | 150 psi |
| À utiliser avec (équipement) | Fisherbrand Hottes |
| Comprend | Soupape angulaire en laiton avec siège remplaçable, bride de panneau en laiton en nylon recouvert d’époxy avec un col de gîte et disjoncteur à vide, un ensemble de tige de contrôle à distance avec une bride en plastique et un nimelon de réservoir, un écrou de verrouillage et une rondelle |
| Longueur (impériale) | 31 po. |
| Longueur (métrique) | 787.4 mm |
| Largeur (impériale) | 2,5 in |
| Largeur (métrique) | 6.35 cm |
| Afficher plus de résultats |