missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eisco™ Cylindre gradué à base ronde de classe B avec graduations blanches

Numéro de catalogue. S88425
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
S88425 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. S88425 Fournisseur Eisco™ Code fournisseur CH0344A10WT

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Eisco™ Le cylindre gradué à base ronde avec graduations blanches présente des graduations et des becs imprimés.

  • Fabriqué en verre borosilicate 3.3 de haute qualité
  • Construction en pièce unique avec base ronde
  • Les gradations imprimées sont résistantes aux produits chimiques
  • Écartez le bec pour un versement facile et sans désordre
  • Classe B
  • Conforme à la norme DIN EN ISO 4788
  • Autoclavables

Spécifications

Matériau Verre borosilicaté
Capacité (métrique) 10 mL
À utiliser avec (application) Mesure des liquides
Graduations 0.2 mL
Classe Classe B
Hauteur (métrique) 14 cm
Certifications/Conformité DIN EN ISO 4788
Tolérance ±0,20 ml
Type de produit Cylindre de mesure gradué