missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eisco™ Cylindres gradués en verre de classe B, ASTM

Description
- Fabriqué en verre borosilicate 3.3 de haute qualité
- La base hexagonale offre une stabilité supplémentaire
- Les gradations imprimées sont résistantes aux produits chimiques
- Conforme à ASTM la norme E1272
- Écartez le bec pour un versement facile et sans désordre
- Autoclavables
- Classe B
Spécifications
Spécifications
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Capacité (métrique) | 1000 mL |
| Graduations | 10 mL |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Type de base | Hexagonal(e) |
| Couleur d’échelle | Bleu |
| Classe | Classe B |
| Hauteur (impériale) | 18 in |
| Hauteur (métrique) | 45.7 cm |
| Certifications/Conformité | ASTM E1272 |
| Afficher plus de résultats |