missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Salle blanche/chaise ESD en vinyle classe 100 - Hauteur moyenne du banc avec inclinaison du siège, accoudoirs d’adjonction, anneau de pied en chrome et roulettes ESD en vinyle ESD
Description
- Ajustable de 21,5 à 29 pouces du haut du siège jusqu’au plancher
- Comprend des ajustements ergonomiques, y compris la hauteur du siège
- Inclinaison arrière de verrouillage
- Inclinaison du siège verrouillable
- Les accoudoirs ajustables à 6 positions s’ajustent vers le haut et le bas, vers l’intérieur et l’extérieur, et se tordent vers et loin de l’utilisateur
- Anneau de pied réglable chromé
- Matériaux dissipateurs électrostatiques pour une mise à la terre appropriée
- Socle en aluminium moulé
- Roulettes ESD à double roue, auto-freinantes, sans abîmes, adaptées aux planchers durs
- Vinyle électrostatique dissipant
- Rencontre ANSI/ESD STM12.1-2013
- Salle blanche de la classe 100/ISO classe 5
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Chaise ESD en salle blanche |
| Matériel du siège | Rembourrage ESD |
| Comprend | Anneau de pied chromé à tube rond avec verrouillage interne |
| Type de bras | Réglage 6 directions (bouger de haut en bas, d’intérieur en arrière, et tourner vers ou loin de l’utilisateur) |
| Type de pied | Roulettes à dissipation électrostatique, à double roue, sans abîmage (adaptées aux planchers durs et à tapis) |
| Réglable | Oui |
| Inclinaison du siège | Verrouillages ergonomiques de 8 degrés vers l’avant et 3 degrés vers l’arrière pour l’inclinaison des sièges en place |
| Repose-pieds | Oui |
| Avec dossier | Oui |
| Avec accoudoirs | Oui |
| Afficher plus de résultats |