missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Salle blanche/chaise ESD en vinyle classe 100 - Hauteur moyenne de banc avec anneau de pied chromé et roulettes ESD en vinyle ESD

Numéro de catalogue. 14360646
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Noir
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur
14360646 Noir
14360645 Bleu
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 14360646 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur NECR27FBLK
Obtenez 1 chaise Fisherbrand gratuite à l’achat de 4
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Fisherbrand™ Les chaises en vinyle Clean Room/ESD Class 100 sont réglables en hauteur pour 36 po. Des surfaces de travail disposent d’ajustements ergonomiques, de pièces évacuantes en salle blanche et électrostatiques, d’un anneau de pied réglable en chrome et de roulettes auto-freinantes. Bonne mise à la terre pour les applications sensibles à l’électricité statique.

  • Ajustable de 21,5 à 29 pouces du haut du siège jusqu’au plancher
  • Comprend des ajustements ergonomiques, y compris la hauteur du siège
  • Inclinaison arrière de verrouillage
  • Composants dissipateurs électrostatiques pour assurer une mise à la terre adéquate
  • Anneau de pied ajustable en chrome de 20 pouces avec verrouillage interne
  • Socle en aluminium moulé
  • Roulettes ESD à double roue, auto-freinantes, sans abîmes, adaptées aux planchers durs
  • Vinyle électrostatique dissipant
  • Rencontre ANSI/ESD STM12.1-2013
  • Salle blanche de la classe 100/ISO classe 5

Spécifications

Type de produit Chaise ESD en salle blanche
Matériel du siège Rembourrage ESD
Réglable Oui
Hauteur de siège Hauteur moyenne du banc
Taille des repose-pieds (impériale) 20 in
Certifications/Conformité Classe 100/ISO Classe 5
Type de pied Roulettes à dissipation électrostatique, à double roue, sans abîmage (adaptées aux planchers durs et à tapis)
Comprend Anneau de pied chromé à tube rond avec verrouillage interne
Avec roulettes Oui
Avec soutien lombaire Oui
Autoclavable Non autoclavable
Matériau de la base Aluminium coulé poli
Réglable (hauteur) De 21,5 à 29 pouces.
Couleur Noir
Avec dossier Oui
Repose-pieds Oui
Avec accoudoirs Non
Avec inclinaison Non
Poids (impériale) 34 lb.
Matériau Vinyle
Type de siège Hauteur moyenne du banc
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats