missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
National Safety Apparel™ ArcGuard™ Trousse Premium de gants en caoutchouc à tension de classe 00
Description
- Les gants isolants électriques protègent contre les chocs électriques et autres risques d’arc électrique
- À porter avec des protège-gants en cuir inclus pour une résistance supplémentaire aux dangers mécaniques
- Les gants tricotés FR s’étirent pour la dextérité et peuvent être portés pour une couche de protection supplémentaire
- Conforme aux normes ANSI/ASTM D120 et NFPA 70E
- Les gants de classe 00 offrent une protection jusqu’à 500 V
- Les gants doivent être portés dans l’année suivant la date de test marquée
- Quand ce n’est pas utilisé, allongez-vous à plat dans le sac protecteur inclus
- Conserver à l’abri du soleil direct, de la chaleur élevée et de l’humidité
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | ANSI/ASTM D120, Classe 00, Type I, NFPA 70E, ASTM F1506, OSHA 1910.269 |
| Applications | Industriel |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Caoutchouc, Cuir |
| Type de produit | Kit de gants isolants électriques |
| Taille | 8 |
| À utiliser avec (application) | Travaux dans les services publics électriques, protection contre les chocs |
| Type de manchette de gant | Rebord roulé |
| Comprend | Gants en caoutchouc isolant électriquement, gants en tricot ignifuges, protège-gants en cuir et un sac à gants |
| Séries | KITGC00BAG |
| Afficher plus de résultats |