missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Chromolith™ CapRod™ Colonnes capillaires monolithiques RP

Numéro de catalogue. M1504050001
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
50 mm
150 mm
300 mm
Diamètre (métrique):
0.05 mm
0.1 mm
0.2 mm
Matériau de remplissage:
Piège à extrémité RP-18
Piège à extrémité RP-8
RP-18 avec une extrémité
RP-18 Haute Résolution à Extrémité
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (métrique) Diamètre (métrique) Matériau de remplissage
M1504050001 150 mm 0.2 mm RP-18 avec une extrémité
M1504090001 50 mm 0.2 mm Piège à extrémité RP-18
M1504240001 300 mm 0.1 mm RP-18 avec une extrémité
M1520300001 50 mm 0.1 mm Piège à extrémité RP-8
M1504260001 50 mm 0.1 mm Piège à extrémité RP-18
M1504040001 150 mm 0.1 mm RP-18 Haute Résolution à Extrémité
M1504030001 150 mm 0.05 mm RP-18 avec une extrémité
M1504070001 150 mm 0.2 mm RP-18 Haute Résolution à Extrémité
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Numéro de catalogue. M1504050001 Fournisseur MilliporeSigma™ Code fournisseur 1.50405.0001

La technologie de silice monolithique brevetée permet des séparations ultra-rapides et robustes à l’aide de systèmes HPLC standards

  • Combine la rapidité de la technologie monolithique de la silice avec la sensibilité du nano-LC pour la protéomique à haut débit et haute sensibilité – LC
  • Offre d’excellentes séparations en une fraction du temps requis par les colonnes capillaires à particules conventionnelles
  • Conçu pour fonctionner avec divers Nano systèmes LC capillaires, offrant des gains et des performances les plus élevés lorsqu’il est couplé à des spectromètres de masse, tant en ligne (ESI, nanospray) qu’hors ligne (MALDI)

Spécifications

Diamètre (métrique) 0.2 mm
Longueur (métrique) 150 mm
Quantité 1/Pk.
Surface 300 m2/g
Matériau de remplissage RP-18 avec une extrémité
Type de produit Colonne capillaire