missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Chaise en coquille en polypropylène de hauteur chromée avec coulisses fixes

Numéro de catalogue. 15003156
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Gris
Noir
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur
15003156 Noir
15002836 Gris
15002865 Bleu
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 15003156 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur 91104PBLKGCAB
Obtenez 1 chaise Fisherbrand gratuite à l’achat de 4
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Chaise coquille en polypropylène chromé réglable avec glissières fixes.

  • Ajustable de 17 à 22 pouces. du haut du siège jusqu’au plancher
  • Offre réglage de la hauteur du siège
  • Socle en aluminium moulé
  • Roulettes noires à double roue, sans abîmage (adaptées aux planchers durs et à la moquette)
  • Polypropylène plastique robuste

Spécifications

Type de produit Siège de laboratoire
Couleur Noir
Repose-pieds Non
Avec inclinaison Non
Type de levage Pneumatique
Largeur (impériale) 16 in
Avec accoudoirs Non
À utiliser avec (application) Chaises de laboratoire
Autoclavable Non autoclavable
Modèle arrière Standard
Matériau du cadre Aluminium coulé
Avec dossier Oui
Type du cadre Aluminium coulé au chrome
Hauteur de siège 17 à 22 pouces.
Réglable Oui
Garantie Pièces de 15 ans, durée de vie sur Pneumatic Lift
Avec soutien lombaire Non
Réglable (hauteur) 17 à 22 pouces.
Avec roulettes Non
Finition Chrome
Type de roue Glissades stationnaires
Largeur (métrique) 41 cm
Capacité 300 lb.
Poids (impériale) 25 lb.
Matériau Polypropylène
Type de siège Hauteur du bureau
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats