missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ CHO Supplément nutritif CD EfficientFeed™ B AGT™

Numéro de catalogue. A1245605
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 L
100 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A1245605 10 L
A1245601 100 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. A1245605 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A1245605

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CHO Supplément nutritif CD EfficientFeed™ B AGT™

Gibco™ CHO Le supplément nutritif CD EfficientFeed™ B AGT™ est un produit à format sec en une seule partie destiné à être ajouté par lots à la culture de plusieurs lignées cellulaires. CHO Le supplément nutritif CD EfficientFeed™ B AGT™ (Advanced Granulation Technology™) est une formulation sans origine animale, définie chimiquement, qui ne contient ni protéines, ni hydrolysés, ni composants de composition incomplètement définie.

Le AGT™ format est conçu pour la fabrication à grande échelle et la facilité d’utilisation. Ce produit est aussi disponible sous forme liquide pour une utilisation à petite échelle et des expérimentations.
  • Attendez-vous à des augmentations de productivité allant jusqu’à 2 à 5 fois
  • Évitez les problèmes liés à l’utilisation des hydrolysats et d’autres alternatives tout en obtenant une performance supérieure
  • Simplifiez la mise à l’échelle en tirant parti de la valeur d’une AGT™ simple reconstitution
  • Atteindre des performances comparables à celles de notre catalogue liquide original
  • Prêt pour une utilisation à plus grande échelle avec des options d’emballage pratiques (10 L et 100 L).

    Quel EfficientFeed™ supplément nutritif choisir?
    Considérez le CHO kit d’efficacité Feed™ CD lorsque :
  • Vous utilisez un milieu de base avec moins de 6 g/L de glucose et sans hydrolyse au jour 0

    . Considérez CHO le supplément CD EfficientFeed™ A lorsque :
  • Vous utilisez actuellement le CD OptiCHO™ comme milieu

    de croissance cellulaire de base. Envisagez CHO un supplément de CD EfficientFeed™ B lorsque :
  • Vous utilisez actuellement le CD CHO comme milieu

    de croissance cellulaire de base. Envisagez un supplément de CD EfficientFeed™ AGT™ C lorsque :
  • Vous voulez une productivité accrue dans GS CHO et d’autres lignées cellulaires sélectionnées
  • Vous utilisez actuellement le CD FortiCHO™ comme milieu de croissance cellulaire de base
  • Vous utilisez un milieu de base avec plus de 6 g/L de glucose ou un hydrolysat au jour 0

    . Des suppléments de CD de titres augmentés
    CHO ont EfficientFeed™ démontré qu’ils augmentent les titres de 2 à 5 fois par rapport à la culture par lots, et constituent un excellent point de départ pour le développement du procédé (Figures 1a et 1b). De plus, ils surpassent les alternatives concurrentes, y compris les hydrolysats (Figures 2, 3a et 3b).

    Simple montée en gamme et économies
    de coûts La possibilité d’augmenter l’échelle en format sec facilite la manipulation et le stockage dans la fabrication et d’autres environnements de bioprocédés. Avec le format sec ()Advanced Granulation Technology™, il est possible de stocker et d’utiliser le produit encore plus facilement et en toute sécurité que les produits traditionnels au AGT™ format sec. CHO Le supplément nutritif CD EfficientFeed™ B AGT™ est offert en emballages de 10 L et 100 L, ce qui permet une expansion à partir du liquide de catalogue de 1 L de façon fluide, ainsi que des économies lors de l’achat de volumes de production.

    Performance comparable à un supplément
    liquide Tout aussi importante que la commodité et la simplicité du AGT™ format sec (Advanced Granulation Technology™) est la performance comparable à celle du CD EfficientFeed™ B liquide CHO (Figure 4). Les deux formes ont eu des résultats similaires lors de nos tests, et la AGT™ version a été utilisée avec succès comme prototype dans de nombreux processus par plusieurs entreprises.

    AGT™ Format Facilité d’utilisation
    CHO Le supplément nutritif CD EfficientFeed™ B AGT™ offre une commodité d’adaptation en format sec ainsi qu’une reconstitution simple par ajout d’eau et une seule étape d’ajustement du pH (voir la fiche de profil produit ci-dessous pour les instructions complètes).

    Pour la recherche ou un usage manufacturier ultérieur. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
  • Spécifications

    Contenu et stockage Format sec moyen
    Conserver à 2 à 8 °C, Conserver foncé et sec
    Lignée cellulaire CHO
    Classification Sans origine animale, Défini chimiquement, Sans protéines, Sans sérum
    Type de culture Culture cellulaire en suspension
    Forme AGT
    Type de produit Supplément nutritif
    Taux de sérum Sans sérum
    Stérilité Non stériles
    Avec additifs Pyruvate de sodium, Sodium Bicarbonate
    Sans additif Pas de glutamine, Sans rouge de phénol, Pas d’insuline
    Taux d’endotoxine Basse
    Format Fiole à bouchon de Securitainer
    Grade de qualité ou de pureté Qualité culture cellulaire, qualifié pour une fabrication ultérieure, qualité recherche
    Quantité 10 L
    Remarques Supplément nutritionnel défini chimiquement
    Shipping condition (Condition d'expédition) Glace humide
    Testé pour Solubilité
    Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

    À des fins de recherche ou de fabrication ultérieure. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.