missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MilliporeSigma™ Supelco™ Colonne HPLC CHIRALPAK™ HSA, 5 μm Taille des particules
Description
Le CHIRALPAK™ HSA, qui utilise l’albumine sérique humaine comme sélecteur chiral, est très sélectif pour les racemates acides, de préférence pour les acides faibles et forts, les composés zwitterioniques et non protolytiques (neutres). Des tampons phosphatés (normalement 0,01-0,1M, pH 5-7) avec ajout de modificateurs organiques sont utilisés comme phases mobiles. L’énantiosélectivité et la rétention peuvent être régulées en modifiant la composition des phases mobiles. Cependant, l’utilisation principale du CHIRALPAK™ HSA est pour des études rapides sur la liaison médicamente/protéine.
Spécifications
Spécifications
| Diamètre (métrique) | 3 mm |
| Longueur (métrique) | 5 cm |
| Granulométrie | 5 μm |
| Phase stationnaire | Albumine sérique humaine |
| Gamme de produit | CHIRALPAK |
| Matrice | Phase de l’albumine sérique humaine |
| Phase | Chiral |
| Matériau | Stainless Steel |
| Technique | HPLC chirale |
CHIRALPAK est une marque déposée de Daicel Corp.