missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ergodyne™ Chill-Its™ Packs de charge pour gilets de refroidissement à changement de phase 6220
Description
- Soulagement immédiat et durable du refroidissement
- Les sacs maintiennent une température constante de 64 °F (18 °C) pendant jusqu’à 4 heures
- Recharge rapide dans un peu à peine 10 minutes
- Le design breveté de la poche de glace en nid d’abeille élimine la rigidité
- Lavez à la main avec un détergent doux et de l’eau tiède
Spécifications
Spécifications
| Matériau | Coton avec polymère gel |
| Type de produit | Pack de refroidissement |
| Taille | Grand/X grand |
| Couleur | Transparent |
| Temps de refroidissement | Les sacs maintiennent une température constante de 64 °F (18 °C) pendant jusqu’à 4 heures |
| À utiliser avec (application) | Gilet de refroidissement |
| Quantité | 6/Pk. |