missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MAPA™ Chem-Ply™ Gants de protection chimique N-540 en polychloroprène
Description
- Résistant à de nombreux solvants, huiles, acides, alcools et alcalis
- Conception des manchettes droites
- La finition à motif embossé assure une prise solide
- Intérieur chloré pour faciliter l’enfilage et le retrait
- 14 pouces. Longueur
- Épaisseur de 40 mil
Spécifications
Spécifications
| Certifications/Conformité | 21 CFR 170-199, NFPA 1992-1994 |
| Chloré | Oui |
| Applications | Laboratory |
| Couleur | Noir, Rouge |
| Sans latex | Oui |
| Matériau | Néoprène |
| Taille | 11 |
| Épaisseur (impériale) | 40 mil |
| Épaisseur (métrique) | 1 mm |
| Norme EN388 | EN 388:3112 |
| Afficher plus de résultats |