missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Céphalexine monohydrate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Céphalexine monohydrate |
| Nom ou substance chimique | Cephalexin Monohydrate |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Couleur | Blanc/Jaune |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 347.39 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC,T) |
| Niveau | Not Available |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | XI0350000 |
| TSCA | Non |