missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Greiner Bio-One Cell Scrapers

For gentle mechanical removal of adherent cells. Greiner Bio-One Cell Scrapers design minimises any accumulation of cell suspension to the blade structure.

$948.29 - $1,096.29

Spécifications

Length (Metric) Blade 1.8 cm
No. per Case 100/Cs.
Product Type Cell Scraper
Sterility Sterile
voir les spécifications

Produits 2
Numéro de catalogue Numéro du manufacturier. Length (Metric) Handle Prix Quantity & Availability  
Numéro de catalogue Numéro du manufacturier. Length (Metric) Handle Prix Quantity & Availability  
07000180
Afficher les documents Détails de la promotion
Greiner Bio-One
541080
40 cm
caisse de 100 chaque for $1,096.29
Il en reste null
 
07000553
Afficher les documents Détails de la promotion
Greiner Bio-One
541070
28 cm
caisse de 100 chaque for $948.29
Il en reste null
 
Description

Description

  • Sterile
  • Optimised scraper design for maximum cell harvest
  • Pivot angle 60°C
  • Individual packed
Spécifications

Spécifications

1.8 cm
100/Cs.
Cell Scraper
Sterile
Videos
FDS
Documents

Documents