missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Supplément nutritif CD EfficientFeed™ C AGT™

Numéro de catalogue. A1327505
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
10 L
100 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
A1327505 10 L
A1327504 1 L
A1327501 100 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. A1327505 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A1327505

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Supplément nutritif CD EfficientFeed™ C AGT™

GIBCO™ Le supplément nutritif CD EfficientFeed™ AGT™ C est un supplément sec en une seule partie destiné à être ajouté par lots à la culture de plusieurs lignées cellulaires. Ce produit est conçu pour fonctionner avec des lignées cellulaires CHO GS en tant qu’alimentation unique sans besoin de suppléments GS supplémentaires. Le supplément nutritif CD EfficientFeed™ AGT™ C est une formulation sans origine animale, définie chimiquement, qui ne contient ni protéines, ni hydrolysés, ni composants de composition incomplètement définie.

Le AGT™ format est conçu pour la fabrication à grande échelle et la facilité d’utilisation.

  • Jusqu’à 2,5 – Augmentations 6 fois par rapport à la culture – par lots Concentration plus élevée des composants clés
  • Productivité accrue dans le GS CHO et d’autres lignées cellulaires sélectionnées
  • Évitez les problèmes liés à l’utilisation des hydrolysats et d’autres alternatives tout en obtenant une performance supérieure
  • Simplifiez la mise à l’échelle en tirant parti de la valeur d’une AGT™ simple reconstitution
  • Prêt pour une utilisation à plus grande échelle avec des options d’emballage pratiques (1 L, 10 L et 100 L)
  • Aucun composant d’origine animale, minimisant ainsi la possibilité d’introduction d’agents adventicis et facilitant le processus réglementaire

Quel EfficientFeed™ supplément nutritif choisir?

Pensez au supplément CD EfficientFeed™ C AGT™ lorsque :

  • Vous voulez une productivité accrue dans GS CHO et d’autres lignées cellulaires sélectionnées
  • Vous utilisez actuellement le CD FortiCHO™ comme milieu de croissance cellulaire de base
  • Vous utilisez un milieu de base avec plus de 6 g/L de glucose ou un hydrolysat au jour 0

Considérez CHO le supplément CD EfficientFeed™ A (Cat. Non. A1023401) quand :

  • Vous utilisez actuellement le CD OptiCHO™ comme milieu de croissance cellulaire de base

Considérez CHO le supplément CD EfficientFeed™ B (Cat. Non. A1024001) quand :

  • Vous utilisez actuellement le CD CHO comme milieu de croissance cellulaire de base

Considérez le CHO CD Efficient Feed™ Kit (Cat. Non. A1024101) quand :

  • Vous utilisez un milieu de base avec moins de 6 g/L de glucose et sans hydrolyse au jour 0

Augmentation des titres

CHO Il a été démontré que les suppléments de CD EfficientFeed™ intègrent l’augmentation des titres par rapport à la culture par lots, et constituent un excellent point de départ pour le développement des procédés. De plus, il ne nécessite pas d’ajout de supplément de GS lorsqu’il est utilisé dans CHO des lignées cellulaires exprimant la glutamine synthétase endogène.

Simple montée en gamme et économies de coûts

La possibilité d’augmenter l’échelle en format sec facilite la manipulation et le stockage dans la fabrication et d’autres environnements de bioprocédés. Avec le format sec ()Advanced Granulation Technology™, il est possible de stocker et d’utiliser le produit encore plus facilement et en toute sécurité que les produits traditionnels au AGT™ format sec. Le supplément CD EfficientFeed™ C AGT™ est offert en emballages de 1 L, 10 L et 100 L, ce qui permet une mise à l’échelle de façon fluide, tout en permettant des économies lors de l’achat de volumes de production.

AGT™ Format : facilité d’utilisation

Le supplément nutritif CD EfficientFeed™ C AGT™ offre une commodité d’adaptation à l’échelle en format sec en format sec en une seule AGT partie. Pour plus de détails, consultez les documents justificatifs fournis ci-dessous.

Pour la recherche ou un usage manufacturier ultérieur. Pas pour des procédures diagnostiques.

Spécifications

Contenu et stockage Conserver dans le noir à 2 °C à 8 °C. Stable pendant 24 mois lorsqu’il est bien entreposé.
Environnement de la culture CO2
Spectre de l’antibiotique Pas d’antibiotiques
Lignée cellulaire CHO
Classification Sans origine animale, Défini chimiquement, Sans protéines, Sans sérum
Type de culture Culture cellulaire en suspension
Forme AGT
Type de produit Supplément média
Taux de sérum Sans sérum
Stérilité Non stériles
Avec additifs Sodium Bicarbonate
Sans additif Pas de glutamine, Sans rouge de phénol, Sans pyruvate de sodium, Pas d’insuline
Taux d’endotoxine Basse
Format Fiole à bouchon de Securitainer
Grade de qualité ou de pureté Qualité culture cellulaire, qualifié pour une fabrication ultérieure, qualité recherche
Quantité 10 L
Remarques Supplément nutritionnel défini chimiquement
Shipping condition (Condition d'expédition) Glace humide
Sources Sans origine animale
Testé pour Solubilité
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

À des fins de recherche ou de fabrication ultérieure. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.