missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Média de chromatographie à flux rapide en butyl Sepharose™ 4

Numéro de catalogue. 45002944
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
200 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
45002944 25 mL
45002943 200 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 45002944 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17098010

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Utilisé pour la capture et la purification intermédiaire de protéines plus grosses

  • Basé sur Sepharose une matrice de bases à débit rapide dérivée via des liaisons d’éther non chargées et chimiquement stables
  • Milieux de chromatographie d’interaction hydrophobe (HIC) composés d’agarose réticulée à 4%
  • Ligand butyl aliphatique immobilisé à la matrice de base avec liaison d’éther
  • La matrice à écoulement rapide confère à l’adsorbant une grande stabilité chimique, physique et thermique
  • Capacité dynamique à faible concentration de sel
  • Utilisé avec tous les tampons aqueux, couramment utilisés en chromatographie
  • Autoclavable à 121 °C pendant 20 minutes dans l’eau
  • Disponible dans différentes tailles de packs en vrac et dans des formats préemballés pratiques pour une mise à l’échelle facile et le développement des procédés

Spécifications

Quantité 25 mL
À utiliser avec (application) Pour la capture et la purification intermédiaire des protéines plus grosses
Type de produit Média à flux rapide butyle Sepharose 4
Matrice Basé sur l’agarose réticulée de 4%