missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bulwark™ Excel FR™ Blouses de laboratoire
Description
Protection : Indice Arc ATPV 7,7 calories/cm2
- Résistant au feu, 7 oz. 100% coton
- Fermeture à boutons avant avec col de revers
- Extrémités des manchons à ourlet
- Ouvertures latérales
- Bleu clair
- Classification de danger classe 1
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Blau de laboratoire ignifuge |
| Taille | Grand |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Coton |
| Couleur | Bleu clair |
| Type de bouchon | Boutons |
| Modèle de manchette | Hemmed |
| Jetable | Réutilisable |
| Stérilité | Non stérile |
| Résistance | Flamme |
| Afficher plus de résultats |